- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- 電極棒 トリウムのおすすめ人気ランキング
電極棒 トリウムのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新146件の「電極棒 トリウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ溶接 タングステン」、「タングステン 溶接棒」、「タングステン電極」などの商品も取り扱っております。
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプ
トリュウム
棒長(mm)
150
表面処理
研磨品
2.0%ランタン入り
直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流
直流
適合母材
炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅
比率
97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
酸化物
ランタン
タイプ
ランタナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプ
セリウム
棒長(mm)
150
化学物質安全性参考資料
材質
トリア(トリウム)入り
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。
低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様
セリウム
交流/直流電流
直流、交流インバータ
適合母材
炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(
比率
97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ
多種混合
棒長(mm)
150
交流/直流電流
直流、交流インバータ
適合母材
全て
比率
97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ
酸化物
セリウム、ランタン、イットリウム、その他
タングステンの中に1.7%~2.2%のトリアを含みます。
直流向きで純タンに比べて電極温度が低く母材への溶け込みが少ない。
用途TIG溶接ステンレス鋼、耐熱合金鋼、銅及びその合金、ニッケル及びその合金に適している
色
赤
名称
2%トリタン
棒長(mm)
150
公差(mm)
(径)±0.025、(長さ)150±0.05
含有酸化物(希土類)(%)
ThO21.7~2.2
セリウム入りタングステンは、電極の耐摩耗性に優れているので、アークスポット溶接を大量に行う場合に適しております。耐消耗性に優れ、交流TIGでも溶接飛散することがとても少ないので、幅広い金属の溶接に適しております。耐消耗性においては純タングステンの方が優れ、アーク集中性においてはトリウム入りタングステンの方が優れております。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。
タイプ
セリウム
棒長(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。
動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。
とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。
母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。
融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。
TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。
成分
2%トリア入り
長さ(mm)
150
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用
長さ(mm)
150
仕様
2%セリウム入
鉄やステンレスのTIG溶接では、直流TIGが多く使われております。直流TIG溶接のみに限れば、電極先端の耐消耗性に優れている。トリウム入りタングステンが最適です。特にアーク溶接の集中性・安定性という点では、純タングステンやセリウム入りタングステンよりも優れており、歪みの少ない溶接に適しております。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。
タイプ
トリウム
棒長(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
純タングステン
サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。
タイプ
純タングステン
棒長(mm)
175
交流/直流電流
交流サイリスタ
適合母材
アルミニウム、マグネシウム
比率
99.5%タングステン、0.5%その他
酸化物
純タングステン
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
棒長(mm)
150
タイプ
レアアース
セリヤ2%入
消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
棒長(mm)
150
TIG溶接に使用されるタングステン電極棒です。
約2%のトリウムを含みます。
用途TIG溶接
タイプ
トリウム
表面処理
研磨品
棒長(mm)
150
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
立ち上がり・先端研磨が良好で、結晶が均一なのでアークが安定しています。
放射性物質を含まず、溶接性に優れ安全です。
用途一般鋼、合金鋼、アルミ合金、マグネシウム合金、チタン合金、ニッケル合金、銅合金
材質
1.6%レアアース酸化物入タングステン(トリタンの代替推奨品)
タイプ
(電流)AC/DC
公差(mm)
(径)Φ0.5~Φ2.4/±0.05mm、Φ3.2~Φ10.0/±0.1mm